HellermanTyton - Strips UB100A-N nat 100x2,5mm - 138-00001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,5 mm
Båndlengde - 100 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
Buntebånd serie TY-Its
EAN/GTIN
4031026241050
Elnummer
1348750
Leverandørens varenummer
138-00001
Typebeskrivelse
UB100A-N-PA66-NA
Båndbredde:
2,5 mm
Båndlengde:
100 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Hvit
Båndtykkelse:
1 mm
Minste strekkstyrke:
80 N
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2


