HellermanTyton - Strips X80I sv 300x4,6mm - 108-00018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,65 mm
Båndlengde - 300 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Båndlås - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie X
EAN/GTIN
5022660342011
Elnummer
1348732
Leverandørens varenummer
108-00018
Typebeskrivelse
X80I-PA66HIRHS-BK
Båndbredde:
4,65 mm
Båndlengde:
300 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,35 mm
Minste strekkstyrke:
355 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei


