HellermanTyton - TA30 40/13mm 1,2m Sort M/LIM - 317-34000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 40 mm
Indre diameter etter krymping - 13 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026224787
Elnummer
1808718
Leverandørens varenummer
317-34000
Typebeskrivelse
TA30 tynnvegget krympeslange 1,2m lengder
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
40 mm
Indre diameter etter krymping:
13 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
2,5 mm
Lengde:
1,2 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


