Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - TA30 6/2mm 1,2m Sort M/LIM - 317-10600

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - TA30 6/2mm 1,2m Sort M/LIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 6 mm

  • Indre diameter etter krymping - 2 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026224732

Elnummer

1808713

Leverandørens varenummer

317-10600

Typebeskrivelse

TA30 tynnvegget krympeslange 1,2m lengder

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

6 mm

Indre diameter etter krymping:

2 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

1,2 mm

Lengde:

1,2 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

TA30 tynnvegget med lim. TA30 er en tynnvegget polyolefin krympeslange som er belagt innvendig med lim. Limet gir en forsegling mot væsker og fukt, hvilket gir en isolerende beskyttelse for komponenter. TA30 sørger for god forsegling mot væsker og fuktighet. Bruksområder er f.eks. i fordelingsbokser, beskyttelse av kabelskjøter/ kabelsko m.m.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien