HellermanTyton - TAG139LA4-1105 500 pk - 594-13976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 139,7 mm
Diameter - 18,2 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026294469
Elnummer
1809114
Leverandørens varenummer
594-13976
Typebeskrivelse
TAG139LA4-1105-WHCL-1105-CL/WH
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
139,7 mm
Diameter:
18,2 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Bredde:
38,1 mm
Høyde:
25,4 mm
Selvlaminerende etiketter for laserskrivere. Egenskaper og fordeler Helatag selvlaminerende etiketter på A4 ark for laserskrivere er spesielt utviklet for utskrift av høy kvalitet på standard kontorprintere. Leveres i en beskyttelsesboks av klar plast som sikrer at etikettene holder seg like fine under lagring.


