HellermanTyton - Tang f. kapp/hulling av HCR09 - 525-00010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tanning - Uten
Materiale - Rustfritt stål
Farge - Flerfarget
Fluorescerende - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026165288
Elnummer
1344932
Leverandørens varenummer
525-00010
Typebeskrivelse
Helafix verktøy HCT
Modell / utførelse:
Andre
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Flerfarget
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


