HellermanTyton - Tape gummi - 711-00308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026518060
Elnummer
1800484
Leverandørens varenummer
711-00308
Typebeskrivelse
1800484
Bredde:
19 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
10 m
Tykkelse:
0,5 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-40...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
Ja
HeleTape Power 700 er en gummibaserte selvvulkaniserende tapen for lav-, mellom- og høyspenningsapplikasjoner for tetting og isolasjon. Når den monteres dannes en homogen masse som isolerer og tetter mot fukt og vann. For endelig beskyttelse mot ytre påvirkning
ambefales å benytte vinyltape som f.eks. HelaTape Flex.
ambefales å benytte vinyltape som f.eks. HelaTape Flex.


