HellermanTyton - Tape gummi mastik - 711-00307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50,8 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Lengde - 3 m
Tykkelse - 1,65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026432946
Elnummer
1800482
Leverandørens varenummer
711-00307
Typebeskrivelse
HTAPE-POWER 660-RM-EPR/IIR-BK
Bredde:
50,8 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Lengde:
3 m
Tykkelse:
1,65 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
Ja
HelaTape Power 660 RM er en gummibaserte selvvulkaniserende tapen for lav-, mellom- og høyspenningsapplikasjoner for tetting og isolasjon. Når den monteres dannes en homogen masse som isolerer og tetter mot fukt og vann. For endelig beskyttelse mot ytre påvirkning
ambefales å benytte vinyltape som f.eks. HelaTape Flex.
ambefales å benytte vinyltape som f.eks. HelaTape Flex.


