HellermanTyton - Tape silikon - 711-10400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 25 mm
Materiale - Silikon
Farge - Grå
Lengde - 9,1 m
Tykkelse - 0,51 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026548845
Elnummer
1800485
Leverandørens varenummer
711-10400
Typebeskrivelse
HTAPE-POWER800-SI-GY
Bredde:
25 mm
Materiale:
Silikon
Farge:
Grå
Lengde:
9,1 m
Tykkelse:
0,51 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
10...180 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
Ja
Vulkaniserende:
Ja
HelaTape Power 800 er en gummibaserte selvvulkaniserende tapen for lav-, mellom- og høyspenningsapplikasjoner for tetting og isolasjon. Når den monteres dannes en homogen masse som isolerer og tetter mot fukt og vann. For endelig beskyttelse mot ytre påvirkning
ambefales å benytte vinyltape som f.eks. HelaTape Flex.
ambefales å benytte vinyltape som f.eks. HelaTape Flex.


