Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Termoskriver TT431 - 0500-10545

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Termoskriver TT431

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skriveprosess - Termisk

  • Fargetrykk - Ja

  • LAN tilkobling - Ja

  • USB-tilkobling - Ja

  • Parallelltilkobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026613154

Elnummer

1800500

Leverandørens varenummer

0500-10545

Typebeskrivelse

0500-10545

Skriveprosess:

Termisk

Fargetrykk:

Ja

LAN tilkobling:

Ja

USB-tilkobling:

Ja

Parallelltilkobling:

nei

Seriell tilkobling:

Ja

TT431 temoskriver er perfekt for å merke HellermannTytons etiketter, krympeslange og kabelmerker. Takket være dens lave vekt og kompakte design, passer TT431 inn i enhver arbeidsstasjon. Den er enkel i bruk med en intuitiv touch-skjerm. Tilleggsutstyr som kutter og perforator gjør denne printeren ideell for mange applikasjoner. Oppløsning på 300 dpi sikrer at strekkoder, advarselsymboler, logoer og tekst blir printet med optimalt resultat.