HellermanTyton - TF21 76,0/38,0mm Blå 30m - 309-17606

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - TF21 76,0/38,0mm Blå 30m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 76,2 mm

  • Indre diameter etter krymping - 38,1 mm

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026222806

Elnummer

1808549

Leverandørens varenummer

309-17606

Typebeskrivelse

TF21-76.0/38.0-PO-X-BU

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

76,2 mm

Indre diameter etter krymping:

38,1 mm

Farge:

Blå

Krympeforhold:

2:1

Nominell diameter i tommer:

3"

Veggtykkelse etter krymping:

1,27 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget 2:1-krymp 76.2/38.1mm Blå