HellermanTyton - TF21 76,0/38,0mm Rød 30M/rull - 309-17602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 76,2 mm
Indre diameter etter krymping - 38,1 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange TF21
EAN/GTIN
4031026222776
Elnummer
1808589
Leverandørens varenummer
309-17602
Typebeskrivelse
TF21-76.0/38.0-PO-X-RD
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
76,2 mm
Indre diameter etter krymping:
38,1 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
3"
Veggtykkelse etter krymping:
1,27 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


