Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

HellermanTyton - TF31 1,5/0,5mm Klar 30m - 333-30153

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - TF31 1,5/0,5mm Klar 30m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 1,5 mm

  • Indre diameter etter krymping - 0,5 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026226484

Elnummer

1808560

Leverandørens varenummer

333-30153

Typebeskrivelse

Tynnvegget 3:1 krymp Klar

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

1,5 mm

Indre diameter etter krymping:

0,5 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,5 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

Ja

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Tynnvegget 3:1-krymp 1.5/0.5mm Klar

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien