Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - TF31 18,0/6,0mm Gul 30m/rull - 333-31804

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - TF31 18,0/6,0mm Gul 30m/rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 18 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026226897

Elnummer

1808625

Leverandørens varenummer

333-31804

Typebeskrivelse

TF31-18/6-PO-X-YE

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

18 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

1 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget 3:1-krymp 18.0/6.0mm Gul

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien