HellermanTyton - TF31 24,0/8,0mm Gul 30m/rull - 333-32404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange TF31
EAN/GTIN
4031026226972
Elnummer
1808626
Leverandørens varenummer
333-32404
Typebeskrivelse
TF31-24/8-PO-X-YE
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
1,2 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


