HellermanTyton - TF31 40,0/13,0mm Grønn 30m/rull - 333-34005

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - TF31 40,0/13,0mm Grønn 30m/rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 40 mm

  • Indre diameter etter krymping - 13 mm

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026227061

Elnummer

1808607

Leverandørens varenummer

333-34005

Typebeskrivelse

TF31-40/13-PO-X-GN

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

40 mm

Indre diameter etter krymping:

13 mm

Farge:

Grønn

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

1,25 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Tynnvegget 3:1-krymp 40.0/13.0mm Grønn