HellermanTyton - TF31 40,0/13,0mm Gul 30m/rull - 333-34004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 40 mm
Indre diameter etter krymping - 13 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Krympeslange TF31
EAN/GTIN
4031026227054
Elnummer
1808627
Leverandørens varenummer
333-34004
Typebeskrivelse
TF31-40/13-PO-X-YE
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
40 mm
Indre diameter etter krymping:
13 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
1,25 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


