HellermanTyton - TF31 6,0/2,0mm Hvit 30m/rull - 333-30609
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026226699
Elnummer
1808642
Leverandørens varenummer
333-30609
Typebeskrivelse
TF31-6/2-PO-X-WH
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
0,7 mm
Lengde:
30 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


