HellermanTyton - Tip-Tag 11x65 Gul, 190stk/rl
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 65 mm
Bredde - 11 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026245591
Elnummer
1809030
Leverandørens varenummer
556-20064
Typebeskrivelse
Tip-Tag merkeskilt
Modell / utførelse
Andre
Lengde
65 mm
Bredde
11 mm
Tanning
Uten
Materiale
Plast
Farge
Gul
Gjennomsiktig
Nei
Med plass til etikett
Ja
Påtrykt
Uten
Monteringsmetode
Andre
TIPTAG halogenfrie merkeskilt på rull. For termoskrivere. Kabelmerker på rull som kan brukes sammen med HellermannTyton TT-skrivere. TIPTAG leveres perforert på rull med montasjehull for buntebånd. Flere lengder finnes på forespørsel.