Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

HellermanTyton - Tredux 3mm Sort 1m - 319-00300

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Tredux 3mm Sort 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 3 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026227658

Elnummer

1808655

Leverandørens varenummer

319-00300

Typebeskrivelse

TREDUX krympeslange, tynnvegget

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

3 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,6 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

TREDUX tynnvegget og fleksibel krympeslange har krympeforhold 3:1 og er produsert i tverrbundet Polyolefin. TREDUX leveres i 1-meters lengder, og i 9 størrelser fra 1,5 til 101,6 mm. Farger: et stort utvalg farger, samt sort og gul/grønn. Leveres i praktiske kartonger. Bruksområde TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien