HellermanTyton - Tredux 50,8mm Sort 1m - 319-05100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 50,8 mm
Indre diameter etter krymping - 25,4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026227610
Elnummer
1808660
Leverandørens varenummer
319-05100
Typebeskrivelse
TREDUX krympeslange, tynnvegget
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
50,8 mm
Indre diameter etter krymping:
25,4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Nominell diameter i tommer:
2"
Veggtykkelse etter krymping:
1,14 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


