HellermanTyton - Tredux HA47 33/8mm Sort 1m - 321-50330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 33 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026239873
Elnummer
1808682
Leverandørens varenummer
321-50330
Typebeskrivelse
Tredux HA47 tykkvegget m/lim
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
33 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
4:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
3,2 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


