Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Tredux HA47 45/12mm Sort 1m - 321-50450

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Tredux HA47 45/12mm Sort 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tykkvegget

  • Indre diameter før krymping - 45 mm

  • Indre diameter etter krymping - 12 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026239880

Elnummer

1808683

Leverandørens varenummer

321-50450

Typebeskrivelse

Tredux HA47 tykkvegget m/lim

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tykkvegget

Indre diameter før krymping:

45 mm

Indre diameter etter krymping:

12 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

4:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

4,1 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

TREDUX HA47 tykkvegget med lim. HA47 er en tykkvegget krympeslange med lim, krympeforhold opp til 3,5:1. Den benyttes i bl.a. lav- og mellomspenningsapplikasjoner. Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør denne krympeslangen velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter under jorden. Leveres i lengder a 1 meter i praktiske display bokser. En og en lengde hentes enkelt ut etter behov.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien