Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - Tredux HA47 85/25mm Sort 1m - 321-50850

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Tredux HA47 85/25mm Sort 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tykkvegget

  • Indre diameter før krymping - 85 mm

  • Indre diameter etter krymping - 25,4 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026239910

Elnummer

1808686

Leverandørens varenummer

321-50850

Typebeskrivelse

Tredux HA47 tykkvegget m/lim

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tykkvegget

Indre diameter før krymping:

85 mm

Indre diameter etter krymping:

25,4 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

4:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

4,3 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

TREDUX HA47 tykkvegget med lim. HA47 er en tykkvegget krympeslange med lim, krympeforhold opp til 3,5:1. Den benyttes i bl.a. lav- og mellomspenningsapplikasjoner. Hardheten og den værbestandige utførelsen gjør denne krympeslangen velegnet for utsatte applikasjoner som f.eks. kabelskjøter under jorden. Leveres i lengder a 1 meter i praktiske display bokser. En og en lengde hentes enkelt ut etter behov.

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien