HellermanTyton - Trekkeutstyr CS Handy-Set - 897-90003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 1,6 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Scout
EAN/GTIN
4031026406275
Elnummer
8806703
Leverandørens varenummer
897-90003
Typebeskrivelse
Cablescout universalverktøy for kabelinstallasjoner
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
1,6 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
150 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Cable Scout er et universalverktøy for profesjonelle kabelinstallasjoner og gjør det mulig å utføre installasjonen på rekordtid, selv i de mest krevende omgivelser. Med Cable Scout får du et komplett system som integrerer de glassfiberforsterkedestengene med et stort utvalg tilbehør, nå i tekstil bæreveske for å holde orden på stenger og tilbehør.


