HellermanTyton - Trekkeutstyr CS-P4 2stk 4mm hv - 897-90005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Flat
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026406299
Elnummer
8806705
Leverandørens varenummer
897-90005
Typebeskrivelse
Cablescout universalverktøy for kabelinstallasjoner
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Flat
Lengde:
1 m
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
4 mm
Vridd:
nei
Cable Scout er et universalverktøy for profesjonelle kabelinstallasjoner og gjør det mulig å utføre installasjonen på rekordtid, selv i de mest krevende omgivelser. Med Cable Scout får du et komplett system som integrerer de glassfiberforsterkedestengene med et stort utvalg tilbehør, nå i en tekstil bæreveske for å holde orden på stenger og tilbehør.


