HellermanTyton - Trekkeutstyr CS-P5 2stk 5mm røde stenger - 897-90006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Andre
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Flat
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Scout
EAN/GTIN
4031026406305
Elnummer
8806706
Leverandørens varenummer
897-90006
Typebeskrivelse
CS-P5-GF-RD
Anvendelsesområde:
Andre
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Flat
Lengde:
1 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Diameter trommel/ring:
5 mm
Vridd:
nei
2 x 1 m røde stenger. Tilgjengelige tilleggspar med stenger


