HellermanTyton - TULT4.8-1.6DS-1x50WH 1000 Rull - 553-71012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Lengde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Type - Tynnvegget
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026453361
Elnummer
1808921
Leverandørens varenummer
553-71012
Typebeskrivelse
TULT4.8-1.6DS-1x50WH-PO-X-WH
Modell / utførelse:
Rulleform
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Type:
Tynnvegget
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Krympeforhold 3:1. 50mm, 25mm og 16mm ferdig kuttede merker er standard, andre lengder er tilgjengelige på bestilling. Leveres i hvit eller gul. Oppfyller MIL-STD 202G metode 215K utskriftskrav ved å benytte folie TTDTHOUT og samt UL224 Vw-1 og CSA krav. God mekanisk styrke og motstand mot organiske løsemidler og kjemikalier. Meget fleksibel. Leveres i hendige oppbevaringsbokser. Enkel etikettdesign med TagPrint Pro. TULT er UL-godkjent 3:1 krympemateriale, ferdig kuttet og levert på et stige-system som muliggjør utskrift på hver side av merket. Brukeren kan enkelt ta av det merket det er behov for. Skriv ut med HellermannTytons premium serie termoskrivere og folier.
Skrivere: TrakMark DS, TT4000+ og TT430
Folier: TTDTHOUT
Tilbehør for TrakMark DS og TT4000+: Kutter (S4000)
Tilbehør for TT430: Kutter (S430)
Programvare: TagPrint Pro
Skrivere: TrakMark DS, TT4000+ og TT430
Folier: TTDTHOUT
Tilbehør for TrakMark DS og TT4000+: Kutter (S4000)
Tilbehør for TT430: Kutter (S430)
Programvare: TagPrint Pro


