HellermanTyton - Twist-In 25 25m - 170-01005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Lakk toleranse - 19...25 mm
Materiale - Andre
Farge - Svart
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026404264
Elnummer
1204806
Leverandørens varenummer
170-01005
Typebeskrivelse
Twist-In 25-PET-BK
Nominell diameter:
25 mm
Lakk toleranse:
19...25 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Polyester
Halogenfri:
Ja
Åpen (ettermontering mulig):
Ja
Driftstemperaturområde:
-50...125 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
Andre
kabelstrømpe sort Twist-In 25 25m, Selvslukkende beskyttelsestrømpe laget av solid polyester
Gir meget god beskyttelse mot slitasje
Ideell for ombygging
Rask og enkel installasjon og fjerning
Gir mulighet for inspeksjon og vedlikehold
Gir meget god beskyttelse mot slitasje
Ideell for ombygging
Rask og enkel installasjon og fjerning
Gir mulighet for inspeksjon og vedlikehold


