HellermanTyton - Twist-In RR 29 Kabelstrømpe glassfiber - 170-01163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Lakk toleranse - 25...29 mm
Materiale - Andre
Farge - Flerfarget
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Twist-In RR
EAN/GTIN
4031026689159
Elnummer
1201212
Leverandørens varenummer
170-01163
Typebeskrivelse
Twist-In-RR-29-PET/GF-BK/WH
Nominell diameter:
25 mm
Lakk toleranse:
25...29 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Flerfarget
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Åpen (ettermontering mulig):
Ja
Driftstemperaturområde:
-70...125 °C
Selvlukkende hylse laget av glassfiber og polyester
Gnagebestandig
Selvslukkende materiale
Optimal beskyttelse mot slitasje, vibrasjoner og sjokk
UV-bestandig
Sertifisert i henhold til jernbane standard EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3
Rask og enkel montering og ettermontering
Lett
Gir mulighet for inspeksjon og vedlikehold av kabler
God motstand mot syrer og løsemidler
God motstand mot tøffe værforhold
God motstand mot mikroorganismer


