HellermanTyton - Twist-In RR 32 Kabelstrømpe glassfiber - 170-01164

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Twist-In RR 32 Kabelstrømpe glassfiber

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 32 mm

  • Lakk toleranse - 29...32 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Flerfarget

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Twist-In RR

EAN/GTIN

4031026689166

Elnummer

1201213

Leverandørens varenummer

170-01164

Typebeskrivelse

Twist-In-RR-32-PET/GF-BK/WH

Nominell diameter:

32 mm

Lakk toleranse:

29...32 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Flerfarget

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Åpen (ettermontering mulig):

Ja

Driftstemperaturområde:

-70...125 °C

Twist-In RR 32-GF/PET-BK/WH - Selvlåsende strømpe laget av glassfiber og PET polyester. Motstandsdykig mot rotter og gnagere. Gir meget god beskyttelse mot slitasje, UV, vibrasjoner og støt. Rask og enkel installasjon og fjerning, ideell for ettermontering. Lett. Motstandsdyktig mot syrer, løsemidler, UV-stråling og mikroorganismer. Helagaine Twist-In-RR brukes til å bunte og beskytte kabler og slanger mot gnagere i krevende områder som bilindustrien, jernbaner, telekom, underjordiske, kloakksystemer.

Selvlukkende hylse laget av glassfiber og polyester
Gnagebestandig
Selvslukkende materiale
Optimal beskyttelse mot slitasje, vibrasjoner og sjokk
UV-bestandig
Sertifisert i henhold til jernbanestandard EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3
Rask og enkel montering og ettermontering
Lett
Gir mulighet for inspeksjon og vedlikehold av kabler
God motstand mot syrer og løsemidler
God motstand mot tøffe værforhold
God motstand mot mikroorganismer