HellermanTyton - Varmluftspistol trådløs CHG900 - 391-90010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Luftstrømstyring - Trinnløs
Maskinvekt - 0,76 kg
Temperaturområde - 190...900 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026660561
Elnummer
1810299
Leverandørens varenummer
391-90010
Typebeskrivelse
CHG900-PA-GY
Luftstrømstyring:
Trinnløs
Maskinvekt:
0,76 kg
Temperaturområde:
190...900 °C
CHG900 er en trådløs varmluftspistol som leveres med beskyttelsesfjær, samt 2 stk. munnstykker og en gasspatron.
Varmluftspistolen er et hendig verktøy, veier 760gr. inkl. gasspatron (Type P445) Den har automatisk tenner og en ventilstyrt temperaturregulering.
Gasspatronen har en effektiv brennetid på ca 1,5 timer. CHG900 benyttes uavhengig av elektrisitet, hvilket gjør den svært godt egnet å benytte i vanskelige arbeidsstillinger og på vanskelig tilgjengelige plasser.
Varmluftspistolen er et hendig verktøy, veier 760gr. inkl. gasspatron (Type P445) Den har automatisk tenner og en ventilstyrt temperaturregulering.
Gasspatronen har en effektiv brennetid på ca 1,5 timer. CHG900 benyttes uavhengig av elektrisitet, hvilket gjør den svært godt egnet å benytte i vanskelige arbeidsstillinger og på vanskelig tilgjengelige plasser.


