HellermanTyton - Våtservietter Relicon Reliclean - 435-01601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 270 mm
Bredde - 310 mm
Med slipende overflate - nei
Våtserviett - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
4250596414569
Elnummer
1170930
Leverandørens varenummer
435-01601
Typebeskrivelse
Reliclean-CO-WH
Lengde:
270 mm
Bredde:
310 mm
Med slipende overflate:
nei
Våtserviett:
Ja
Farge:
Hvit
RELICON Reliclean er en antibakteriell avfettende våtserviett for håndrengjøring. Passer for bruk i verksteder, industrier og andre steder der hender og overflater blir kraftig nedsmusset. Ideell for rengjøring av skitne hender, verktøy og annet utstyr. Fjerner f.eks. fett, olje, lim, asfalt, voks, sot, blekk, tetningsmidler, maling, kullstøv etc.
Serviettstørrelse 27 x 31 cm, forpakningen inneholder 72 rengjøringsservietter pr. boks.
Serviettstørrelse 27 x 31 cm
Kraftfull rengjøring
Fjerner gjenstridig smuss
Binder smuss uten å etterlate rester
Reliclean gjenoppretter naturlige oljer og tørker raskt
Serviettene er biologisk nedbrytbare
Antibaktrielle, ikke giftige og irriterer ikke hud
Inneholder ikke skadelige stoffer
Serviettstørrelse 27 x 31 cm, forpakningen inneholder 72 rengjøringsservietter pr. boks.
Serviettstørrelse 27 x 31 cm
Kraftfull rengjøring
Fjerner gjenstridig smuss
Binder smuss uten å etterlate rester
Reliclean gjenoppretter naturlige oljer og tørker raskt
Serviettene er biologisk nedbrytbare
Antibaktrielle, ikke giftige og irriterer ikke hud
Inneholder ikke skadelige stoffer