HellermanTyton - WAC 146/38 Sort m/Lim - WAC 146/38 1 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 139 mm
Indre diameter etter krymping - 38 mm
Nominellt tverrsnitt - 45...120 mm²
Lengde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000266
Elnummer
1819623
Leverandørens varenummer
WAC 146/38 1 M
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
139 mm
Indre diameter etter krymping:
38 mm
Nominellt tverrsnitt:
45...120 mm²
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
45...120 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,77 mm
Halogenfri:
Ja


