HellermanTyton - WAC 188/55 Sort m/lim - WAC 188/55 1 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 185 mm
Indre diameter etter krymping - 55 mm
Lengde - 1000 mm
For kabel med utvendig diameter - 65...160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070604000273
Elnummer
1819624
Leverandørens varenummer
WAC 188/55 1 M
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
185 mm
Indre diameter etter krymping:
55 mm
Lengde:
1000 mm
For kabel med utvendig diameter:
65...160 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,74 mm
Halogenfri:
Ja


