Utgått

Helo - CUP 80 STJ 230+400V BADSTUOVN VEGG 8 kW, GRAFITT - 004708

KopierKopier
Helo - CUP 80 STJ 230+400V BADSTUOVN VEGG 8 kW, GRAFITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Effekt - 8 kW

  • Bredde - 410 mm

  • Høyde - 580 mm

  • Dybde - 280 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6416416161220

Elnummer

5409612

Leverandørens varenummer

004708

Typebeskrivelse

5409612

Monteringsmetode:

Veggapparat

Effekt:

8 kW

Bredde:

410 mm

Høyde:

580 mm

Dybde:

280 mm

Wall mounted heater, 8 kW, graphite, multivoltage