Helo - CUP 90 STJ 230+400V BADSTUOVN VEGG 9 kW, GRAFITT - 004709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 9 kW
Bredde - 410 mm
Høyde - 570 mm
Dybde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416161237
Elnummer
5409613
Leverandørens varenummer
004709
Typebeskrivelse
5409613
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
9 kW
Bredde:
410 mm
Høyde:
570 mm
Dybde:
300 mm
Wall mounted heater, 9 kW, graphite, multivoltage