Helo - HIMALAYA 105 Elite Helo-WT BADSTUOVN GULV, 10,5 kW, SORT, - 001902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvapparat
Effekt - 10,5 kW
Bredde - 330 mm
Høyde - 1130 mm
Dybde - 330 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416134361
Elnummer
5409642
Leverandørens varenummer
001902
Typebeskrivelse
5409642
Monteringsmetode:
Gulvapparat
Effekt:
10,5 kW
Bredde:
330 mm
Høyde:
1130 mm
Dybde:
330 mm
Floor standing heater, 10,5 kW, black, multivoltage


