Utgått

Helo - HIMALAYA 70 Pure Helo-WT BADSTUOVN GULV, 6,8 kW, SORT, - 001930

KopierKopier
Helo - HIMALAYA 70 Pure Helo-WT BADSTUOVN GULV, 6,8 kW, SORT,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvapparat

  • Effekt - 7 kW

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 1100 mm

  • Dybde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6416416164788

Elnummer

5409637

Leverandørens varenummer

001930

Typebeskrivelse

5409637

Monteringsmetode:

Gulvapparat

Effekt:

7 kW

Bredde:

400 mm

Høyde:

1100 mm

Dybde:

400 mm

Floor standing heater, 6,8 kW, black, multivoltage