Helo - SENSOR PROTECTION
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 6 kW
Bredde - 435 mm
Høyde - 605 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332975064729
Elnummer
5409684
Leverandørens varenummer
61001338
Typebeskrivelse
5409684
Monteringsmetode
Veggapparat
Effekt
6 kW
Bredde
435 mm
Høyde
605 mm
Dybde
375 mm
Vegghengt badstuovn 6,6kw