Utgått

Helo - SKLA 262 BADSTUOVN GULV, 26 kW - 000910

KopierKopier
Helo - SKLA 262 BADSTUOVN GULV, 26 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6416976009109

Elnummer

5409630

Leverandørens varenummer

000910

Typebeskrivelse

5409630

Floor standing heater, 26 kW (10,5 kW + 15,5 kW), chrome, 400V3N~