Helo - SKLE 1501 400V3N~ BADSTUOVN GULV, 15 kW 3 x 25A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416976009048
Elnummer
5409622
Leverandørens varenummer
000904
Typebeskrivelse
5409622
Floor-standing heater, 15 kW, 3 x 25 A, chrome, 400V3N~