Helvar - 435 BACnet Gateway - 435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 6 A
Nominell spenning - 12 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 300 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881217098
Elnummer
1472657
Leverandørens varenummer
435
Typebeskrivelse
1472657
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
6 A
Nominell spenning:
12 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
300 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
102 mm
Enhet høyde:
108 mm
Enhet dybde:
32 mm
HOVEDFUNKSJONER
- Fungerer som BACnet-server
- Helvar workgroup discovery verktøy
- Helvar router velger
- Automatisk Helvar punktidentifikasjon
- BACnet/IP kompatibel
- Automatisk BACnet instance labelling
- COV (change of value) BACnet funksjon
- Nettleser programmerings grensesnitt
ENHETSBEGRENSNINGER
- En workgroup
- 20 routere
- 300 grupper
- 2000 BACnet/IP punkter