Utgått

Helvar - Dali Dimmer 50 mA - MD 05

KopierKopier
Helvar - Dali Dimmer 50 mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 0,1 A

  • Nominell spenning - 230 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881215070

Elnummer

1472584

Leverandørens varenummer

MD 05

Typebeskrivelse

1472584

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

0,1 A

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

50 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

Ja

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

31 mm

Dali dimmer kan styre inntil 25 stk drivere, ballaster osv. Dimmeren har strømforsyning på 50mA. Det er mulig å proggramere om dimmeren skal gå til samme nivå, eller fullt lys etter at den har vært skrudd av. Dimmeren må kobles til fase L+N. Leveres med Elko ramme og sentralplate.
Inntil 4 Dali dimmere kan kobles i parallell å styre inntil 100 drivere, ballaster osv.