Helvar - DIGIDIM 121 panel 2 Knapper - 1472512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Tast
Styrestrøm - 10 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881000591
Elnummer
1472512
Leverandørens varenummer
1472512
Typebeskrivelse
Dimmere system
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Tast
Styrestrøm:
10 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Enhet bredde:
35,4 mm
Enhet høyde:
43,4 mm
Enhet dybde:
31,8 mm


