Utgått

Helvar - DIGIDIM 124 panel 5 kn stål - 1472523

KopierKopier
Helvar - DIGIDIM 124 panel 5 kn stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 16 V

  • Betjeningsmåte - Tast

  • Styrestrøm - 10 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881000706

Elnummer

1472523

Leverandørens varenummer

1472523

Typebeskrivelse

Dimmere system

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

16 V

Betjeningsmåte:

Tast

Styrestrøm:

10 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

35 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

Ja

Enhet bredde:

35,4 mm

Enhet høyde:

43,4 mm

Enhet dybde:

31,8 mm

DIGIDIM 124202, 5 KN.