Helvar - DIGIDIM 132 panel 2 kn Hvit - DIGIDIM 132W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 10 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881011511
Elnummer
1472630
Leverandørens varenummer
DIGIDIM 132W
Typebeskrivelse
1472630
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
10 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Enhet bredde:
48,4 mm
Enhet høyde:
35,4 mm
Enhet dybde:
31,8 mm
De modulære frontpanelene er fullt ut DALI-kompatible, som gir basiskontroll i lysstyringsanlegget. Utvalget av paneltyper inneholder trykknappaneler, dreie- og skyvepotensiometer, med et stort utvalg av fronter og dekkrammer.
Hovedfunksjoner:
• LED-indikator og en IR-mottaker
• Ferdig programmert
• Passer i standard veggboks
• Dobbel veggboks har plass tl 3 moduler
• DIGIDIM / DALI
Tekniske data:
DALI spenningstilførsel: 13 - 22.5 V
DALI strømforbruk: 10 mA
Omgivelses temperatur: 0…40°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
IP grad: 30


