Helvar - DIGIDIM 311 Pir sensor - DIGIDIM 311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 15 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881011474
Elnummer
1472626
Leverandørens varenummer
DIGIDIM 311
Typebeskrivelse
1472626
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
15 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
62 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
Ja
Enhet bredde:
76 mm
Enhet høyde:
3,7 mm
Enhet dybde:
61,2 mm
monteres på vegg eller i tak, sammen med DALI system
sørger den for optimal energi-sparing. Den inneholder passiv
IR sensor (PIR) og en IR mottaker for 303 fjernkontrollen.
HOVEDFUNKSJONER
- Bevegelsesdetektering
- Styring med fjernkontroll (303)
- Status LED
- Påveggskappe tilgjengelig
- Justerbar følsomhet
TEKNISKE DATA
DALI strømforbruk: 15 mA
Omgivelses temperatur: 0…35°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
IP grad: IP30
Vekt: 58g
Montering: Vegg eller tak
Deteksjonsområde for bevegelse : 7 m, ved 2,8m
montasjehøyde
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1
Et Helvar-produkt
Oppdag Helvar-serien


