Helvar - DIGIDIM 314 påveggskappe - SBB-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Digidim
EAN/GTIN
7070881011573
Elnummer
1472636
Leverandørens varenummer
SBB-B
Typebeskrivelse
1472636
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
85 mm
Enhet høyde:
93 mm
Enhet dybde:
93 mm


