Helvar - DIGIDIM 317 pir sensor - DIGIDIM 317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 16 V
Betjeningsmåte - Andre
Styrestrøm - 20 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881200700
Elnummer
1472647
Leverandørens varenummer
DIGIDIM 317
Typebeskrivelse
1472647
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
16 V
Betjeningsmåte:
Andre
Styrestrøm:
20 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
65 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
88 mm
Enhet høyde:
49 mm
Enhet dybde:
63 mm
for høye installasjoner. Med en maks monteringshøyde på 15m
og et deknings området på opptil 40m er den ideell til bruk i
lagerbygg, sportshaller etc.
Deteksjonsområde kan konfigureres med medfølgende
maskeringsdeksel. Dette betyr at deteksjonsområdet f.eks.
kan være langt og smalt til bruk i korridorer i lagerbygg.
HOVEDFUNKSJONER
- For montering ved høy takhøyde
- Bevegelsesdetektering
- Styring med fjernkontroll (303)
- Sektoravskjerming for PIR
- Påveggskappe tilgjengelig
- Kompatibelt med DIGIDIM Toolbox og Helvar 910/920
routersystemer
- Justerbar følsomhet
TEKNISKE DATA
DALI strømforbruk: 20 mA
Omgivelses temperatur: 0…35°C
Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende
Lagrings temperatur: -10…70°C
IP grad: IP40 uten pakning
IP44 med pakning
Vekt: 120g
Montering: Vegg eller tak
Deteksjonsområde for bevegelse : 40 m, ved 15 m
montasjehøyde
System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox
Software: Helvar Designer eller Toolbox Software
DALI adresser: 1
Et Helvar-produkt
Oppdag Helvar-serien


